text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Torx-Plus Bit s otvorem IPR10 1/4“ Hex 89mm


867/4 IPR Bity TORX PLUS® s otvorem, 10 IPR x 89 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX PLUS® s bezpečnostním kolíkem. Pětidrážkový profil TORX PLUS® s otvorem pro vrtání. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 8I036289
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 10
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 867/4 IPR TORX PLUS

Popis

867/4 IPR Bity TORX PLUS® s otvorem, 10 IPR x 89 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX PLUS® s bezpečnostním kolíkem. Pětidrážkový profil TORX PLUS® s otvorem pro vrtání. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I036289
EAN 4013288155665
UBB 500643443236
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05134657001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.