text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IMP DC SB Impactor Torx Bit TX30 1/4“ Hex 50mm


867/4 IMP DC SB Impaktor bity, TX 30 x 50 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Vhodné zejména pro použití s běžnými rázovými ut

Objednací číslo 4X192103
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 867/4 IMP DC

Popis

867/4 IMP DC SB Impaktor bity, TX 30 x 50 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Vhodné zejména pro použití s běžnými rázovými utahováky. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X192103
EAN 4013288158536
UBB 500643442659
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073966001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.