text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TORX TX 20 DIY 100 20X25


867/1 TORX® DIY 100, TX 20 x 25 mm, 100 kusů 100x 867/1 TORX® bity: TX 20 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 0L968705
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 20
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/1 TORX® DIY 100, TX 20 x 25 mm, 100 kusů 100x 867/1 TORX® bity: TX 20 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L968705
EAN 4013288138521
UBB 500643431272
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05072448001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.