text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX HF 40 x 25 mm


Objednací číslo 8M598283
L (mm)
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 25
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

L (mm) 25
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 25
Velikost (TX) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6.35
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Type Torx Screwdriver Bit with Holding Function

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M598283
EAN 4013288226655
UBB 500731709092
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05066145001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.