Šroubováky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
8W354545
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
Wera 867/1 TORX HF 25 x 25 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8W354545
L (mm)
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
25
Velikost (TX)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
L (mm)
25
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
25
Velikost (TX)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6.35
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Jiný
Značka
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit with Holding Function
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8W354545
EAN
4013288226358
UBB
500731708839
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05066143001