text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX HF 10 x 25 mm


Objednací číslo 8Q174644
L (mm)
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 25
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

L (mm) 25
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 25
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6.35
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Type Torx Screwdriver Bit with Holding Function

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q174644
EAN 4013288226334
UBB 500731708599
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05066140001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.