text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BTZ 10X25


867/1 BTZ TORX® bity, TX 10 x 25 mmBiTorsion bity pro nástrčné šrouby TORX® s torzní zónou, do které je odváděna kinetická energie při špičkovém zatížení. Tím se výrazně zvyšuje životnost výrobku. Nejlepší možná životnost s odpovídajícím držákem. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodný pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 8P243823
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 10
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/1 BTZ TORX® bity, TX 10 x 25 mmBiTorsion bity pro nástrčné šrouby TORX® s torzní zónou, do které je odváděna kinetická energie při špičkovém zatížení. Tím se výrazně zvyšuje životnost výrobku. Nejlepší možná životnost s odpovídajícím držákem. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodný pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P243823
EAN 4013288034519
UBB 500643420044
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066120001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.