text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BDC 25X25


867/1 BDC TORX® bity, TX 25 x 25 mmBity pro zapuštěné šrouby TORX® s drobnými diamantovými částicemi na špičce bitu. To zajišťuje bezpečné usazení bitu ve šroubu, snižuje potřebný přítlak a snižuje riziko prokluzu. Dodávají se s torzní zónou, kde je kinetická energie odváděna od špičkového zatížení. Tím se výrazně prodlužuje životnost výrobku. Šestihran

Objednací číslo 5I174719
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 25
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 867/1 BDC
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/1 BDC TORX® bity, TX 25 x 25 mmBity pro zapuštěné šrouby TORX® s drobnými diamantovými částicemi na špičce bitu. To zajišťuje bezpečné usazení bitu ve šroubu, snižuje potřebný přítlak a snižuje riziko prokluzu. Dodávají se s torzní zónou, kde je kinetická energie odváděna od špičkového zatížení. Tím se výrazně prodlužuje životnost výrobku. Šestihran , vhodný pro držáky podle normy DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I174719
EAN 4013288034069
UBB 500643418089
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05066106001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.