text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IPR Torx-Plus Bit s otvorem IPR8 1/4“ Hex 25mm


867/1 IPR Bity TORX PLUS® s otvorem, 8 IPR x 25 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX PLUS® s pojistným kolíkem. Pětidrážkový profil TORX PLUS® s otvorem pro vrtání. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 7D995452
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 8
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 867/1 IPR

Popis

867/1 IPR Bity TORX PLUS® s otvorem, 8 IPR x 25 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX PLUS® s pojistným kolíkem. Pětidrážkový profil TORX PLUS® s otvorem pro vrtání. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D995452
EAN 4013288034878
UBB 500643425092
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05134699001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.