text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Torx šroubovací bit TX15 1/4“ Hex 25mm


Article number 9Q455659
Šroubový systém Torx
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 25
Velikost (TX) 15
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Packed per 1

Specifications

Šroubový systém Torx
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 25
Velikost (TX) 15
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 10
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 10
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Velikost připojení (mm) 0.25
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
Typ křížové hlavy Žádný
S rukojetí Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079030
Model 867/1 Z

Article numbers

Article number 9Q455659
EAN 4013288115805
UBB 500643432429
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05072407001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.