Pomac Automation B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
6L853939
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
Wera 867/1 DIY Torx šroubovací bit TX10 1/4“ Hex 25mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6L853939
Šroubový systém
Torx
Balení
Plastová krabička
Celková délka (mm)
25
Velikost (TX)
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Torx
Balení
Plastová krabička
Celková délka (mm)
25
Velikost (TX)
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Počet bitů PH (křížová hlava)
0
Počet bitů PZ (křížová hlava)
0
Počet bitů Torx
10
Počet bitů drážka
0
Počet bitů celkem
10
S magnetickým držákem
Ne
Počet bitů šestihranná hlavice
0
Počet bitů TriWing
0
Počet bitů se dvěma otvory
0
Velikost připojení (mm)
0.25
S ráčnou na bity
Ne
Oboustranný
Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson)
0
Typ křížové hlavy
Žádný
S rukojetí
Ne
Značka
Wera
Model
867/1 Z
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L853939
EAN
4013288115799
UBB
500643432262
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05072406001