text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Šroubovák Torx pro kutily TX20 1/4“ Hex 25mm


867/1 DIY bity TORX®, TX 20 x 25 mm, 10 kusů 10x 867/1 bity TORX®: TX 20 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 2D878666
Šroubový systém Torx
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 25
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Torx
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 25
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 10
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 10
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Velikost připojení (mm) 0.25
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
Typ křížové hlavy Žádný
S rukojetí Ne
Značka Wera
Model 867/1 Z

Popis

867/1 DIY bity TORX®, TX 20 x 25 mm, 10 kusů 10x 867/1 bity TORX®: TX 20 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D878666
EAN 4013288115812
UBB 500643432676
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05072408001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.