Bity
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
2Z836795
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
WERA 855/1 BTZ PZ 1X25
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2Z836795
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
1
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Jiný
Značka
Wera
Model
855/1 BTZ
Type
Pozidriv Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
855/1 BTZ bity, PZ 1 x 25 mmBiTorsion bity pro šrouby Pozidriv* s torzní zónou, do které se rozptyluje kinetická energie při špičkovém zatížení. Tím se výrazně zvyšuje životnost výrobku. Mimořádně tvrdé provedení. Šestihran 1/4",, vhodný pro upínání nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3. *Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Z836795
EAN
4013288034489
UBB
500643401648
UNSPSC
27112814
Výrobní číslo položky
05056720001