text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTH PZ 3X25


855/1 BTH bity, PZ 3 x 25 mmBiTorsion bity pro šrouby Pozidriv* s torzní zónou. Tím se výrazně prodlužuje životnost výrobku. Spolu s odpovídajícím držákem tak zajišťuje nejlepší možnou životnost. Extra tvrdé, šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Objednací číslo 3W338289
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 855/1 BTH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

855/1 BTH bity, PZ 3 x 25 mmBiTorsion bity pro šrouby Pozidriv* s torzní zónou. Tím se výrazně prodlužuje životnost výrobku. Spolu s odpovídajícím držákem tak zajišťuje nejlepší možnou životnost. Extra tvrdé, šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W338289
EAN 4013288034298
UBB 500643401499
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05056714001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.