text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

WERA 851/1 Z PH 2 DIY 100 2X25


Objednací číslo 4J275603
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 2
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 2
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 100
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 100
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Velikost připojení (mm) 0.25
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
Typ křížové hlavy Phillips
S rukojetí Ne
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J275603
EAN 4013288138477
UBB 500643380289
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05072441001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.