text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTZ PH 2X25


851/1 Bity BTZ, PH 2 x 25 mmPremiové bity pro křížové šrouby s torzní zónou, do které se při špičkovém zatížení rozptyluje kinetická energie. Tím se výrazně zvyšuje životnost výrobku. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodný pro upínání nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 0B266397
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 Bity BTZ, PH 2 x 25 mmPremiové bity pro křížové šrouby s torzní zónou, do které se při špičkovém zatížení rozptyluje kinetická energie. Tím se výrazně zvyšuje životnost výrobku. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodný pro upínání nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0B266397
EAN 4013288034465
UBB 500643373276
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056422001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.