text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTH PH 3X25

Objednací číslo 3V458932
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 BTH bity, PH 3 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro křížové šrouby s torzní zónou, kde je kinetická energie odváděna od špičkových zatížení. Tím se výrazně prodlužuje životnost výrobku. Extra tvrdé provedení, šestihran , vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V458932
EAN 4013288034267
UBB 500643372856
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05056414001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.