text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTH PH 1X25


851/1 BTH bity, PH 1 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro křížové šrouby s torzní zónou, kde je kinetická energie odváděna od špičkových zatížení. Tím se výrazně prodlužuje životnost výrobku. Extra tvrdé provedení, šestihran , vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 5T383706
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 BTH bity, PH 1 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro křížové šrouby s torzní zónou, kde je kinetická energie odváděna od špičkových zatížení. Tím se výrazně prodlužuje životnost výrobku. Extra tvrdé provedení, šestihran , vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T383706
EAN 4013288034243
UBB 500643372443
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05056410001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.