text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 840/4 Z HEX-PLUS 4X89


Bity 840/4 Z, 4 x 89 mmTvrdé bity Wera pro šrouby se šestihrannou hlavou, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčné plochy v hlavě šroubu. Vrubový efekt je omezen na minimum a destrukce šroubu je téměř vyloučena. Šestihran 1/4",, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 3A036429
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

Bity 840/4 Z, 4 x 89 mmTvrdé bity Wera pro šrouby se šestihrannou hlavou, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčné plochy v hlavě šroubu. Vrubový efekt je omezen na minimum a destrukce šroubu je téměř vyloučena. Šestihran 1/4",, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A036429
EAN 4013288094261
UBB 500643357436
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059631001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.