text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 840/4 Z HEX-PLUS 3X89


Bity 840/4 Z, 3 x 89 mmTvrdé bity Wera pro šrouby se šestihrannou hlavou, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčné plochy v hlavě šroubu. Vrubový efekt je omezen na minimum a destrukce šroubu je téměř vyloučena. Šestihran 1/4",, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 1J410069
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

Bity 840/4 Z, 3 x 89 mmTvrdé bity Wera pro šrouby se šestihrannou hlavou, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčné plochy v hlavě šroubu. Vrubový efekt je omezen na minimum a destrukce šroubu je téměř vyloučena. Šestihran 1/4",, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J410069
EAN 4013288094254
UBB 500643356859
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059630001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.