text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B Adapter 1/4" x 3/8" Square Drive CrV Steel 27mm


781 B 3/8", připojovací díly, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8", připojovací díl 3/8", čtyřhranná hlavice k 1/4", vnější čtyřhranné hlavě. Pro ruční a strojní nářadí (bez rázů), s drážkou pro kulový doraz k bezpečnému zajištění nástrčné hlavice, vroubkování na zadním konci pro ovladatelnost při ručním použití, chrom-vanad, matně chromovaný.

Objednací číslo 1A202336
Ochrana povrchu Jiný
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 28
Délka (mm) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 28
Délka (mm) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
Příslušenství Ano
Díl Ne
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Adapter

Popis

781 B 3/8", připojovací díly, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8", připojovací díl 3/8", čtyřhranná hlavice k 1/4", vnější čtyřhranné hlavě. Pro ruční a strojní nářadí (bez rázů), s drážkou pro kulový doraz k bezpečnému zajištění nástrčné hlavice, vroubkování na zadním konci pro ovladatelnost při ručním použití, chrom-vanad, matně chromovaný.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A202336
EAN 4013288221247
UBB 500573949707
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 05042672001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.