text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B Adapter 1/2" x 3/8" Square Drive CrV Steel 36mm


781 B 3/8", připojovací díly, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8", připojovací díl 3/8", čtyřhranná hlavice k 1/2", vnější čtyřhranné hlavě. Pro ruční a strojní nářadí (bez rázů), s drážkou pro kulový doraz k bezpečnému zajištění nástrčné hlavice, vroubkování na zadním konci pro ovladatelnost při ručním použití, chrom-vanad, matně chromovaný.

Objednací číslo 1F886158
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 36
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 36
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 10
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 12.5
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Adapter

Popis

781 B 3/8", připojovací díly, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8", připojovací díl 3/8", čtyřhranná hlavice k 1/2", vnější čtyřhranné hlavě. Pro ruční a strojní nářadí (bez rázů), s drážkou pro kulový doraz k bezpečnému zajištění nástrčné hlavice, vroubkování na zadním konci pro ovladatelnost při ručním použití, chrom-vanad, matně chromovaný.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F886158
EAN 4013288221056
UBB 500581035457
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05042673001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.