text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 A Adapter 3/8" x 1/4" Square Drive CrV Steel 25.2mm


781 A 1/4", Připojovací díly, 781 A/B x 3/8 x 25,2 mm x 1/4",Připojovací díl 1/4", čtyřhranná hlavice k 3/8", vnější čtyřhranné hlavě. Pro ruční a strojní nářadí (bez rázů), s drážkou pro kulový doraz k bezpečnému zajištění nástrčné hlavice, vroubkování na zadním konci pro ovladatelnost při ručním použití, chrom-vanadiová, matně chromovaná.

Objednací číslo 1Y422707
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 25.2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 25.2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 10
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Adapter

Popis

781 A 1/4", Připojovací díly, 781 A/B x 3/8 x 25,2 mm x 1/4",Připojovací díl 1/4", čtyřhranná hlavice k 3/8", vnější čtyřhranné hlavě. Pro ruční a strojní nářadí (bez rázů), s drážkou pro kulový doraz k bezpečnému zajištění nástrčné hlavice, vroubkování na zadním konci pro ovladatelnost při ručním použití, chrom-vanadiová, matně chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y422707
EAN 4013288221193
UBB 500581274452
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05042670001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.