text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Příslušenství
Všechny kategorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
Příslušenství
6E146895
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
Wera 781 A Adapter 1/2" x 1/4" Square Drive CrV Steel 36mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6E146895
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
36
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
6.3
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
36
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení na straně zásuvky
1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
6.3
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
12.5
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
82079030
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6E146895
EAN
4013288221209
UBB
500582751607
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
05042671001