Momentové šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Momentové šroubováky
0P144171
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
Wera 7447 Nastavitelný momentový šroubovák 1/4“ šestihran 25-55in-lbs Multi-Component Grip 150mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0P144171
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
2.8 - 6.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
2.8 - 6.2
Korekční proměnná konzistentní
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ano
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Komoditní kód
82054000
Model
7447
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P144171
EAN
4013288102904
UBB
500643592487
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05074712001