Řada 7400 ESD Kraftform nastavitelný momentový šroubovák (2,5-29,0 in.lbs) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.Wera momentový šroubovák. Spolehlivá ochrana proti elektrostatické energii a souvisejícím škodám. Možnost variabilního nastavení krouticího momentu s nejvyšší přesností. Jednoduché nastavení požadované hodnoty krouticího momentu bez speciálního nářadí. Snadno čitelná hodnota na stupnici. Rychloupínací technologie Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů. Neomezený krouticí moment pro uvolnění zadřených šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a zároveň příjemná do ruky. Vhodné pro bity s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).