text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7440 ESD nastavitelný momentový šroubovák 1/4“ šestihran 0,3-1,2 Nm rukojeť z více komponent 155mm


Řada 7400 ESD Kraftform nastavitelný momentový šroubovák (0,1-3,0 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, 7440 ESD x 0,3-1,2 NmWera momentový šroubovák. Spolehlivá ochrana proti elektrostatické energii a souvisejícím škodám. Možnost variabilního nastavení krouticího momentu s nejvyšší přesností. Jednoduché nastavení požadované hodnoty krouticího mom

Objednací číslo 7K456603
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 1.2
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.05
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Model 7440 ESD

Popis

Řada 7400 ESD Kraftform nastavitelný momentový šroubovák (0,1-3,0 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, 7440 ESD x 0,3-1,2 NmWera momentový šroubovák. Spolehlivá ochrana proti elektrostatické energii a souvisejícím škodám. Možnost variabilního nastavení krouticího momentu s nejvyšší přesností. Jednoduché nastavení požadované hodnoty krouticího momentu bez speciálního nářadí. Snadno čitelná hodnota na stupnici. Rychloupínací technologie Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů. Neomezený krouticí moment pro uvolnění zadřených šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a zároveň příjemná do ruky. Vhodné pro bity s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K456603
EAN 4013288106964
UBB 500643595860
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05074730001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.