text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7440/41 KOFFER


Objednací číslo 0F927396
Balení Pouzdro
Hmotnost 802
Celková délka (mm) 255
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 3
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Hmotnost 802
Celková délka (mm) 255
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 3
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 26
Počet bitů Torx 18
Počet bitů celkem 24
S magnetickým držákem Ne
Počet pilníků 0
Počet bitů šestihranná hlavice 6
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 24
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Model se šroubovákem Ano
S ráčnou na bity Ne
S rukojetí Ano
Se stupnicí Ano
Značka Wera
Komoditní kód 82079030
Model 7440/41
Type Bit Set

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F927396
EAN 4013288112354
UBB 500643594616
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05074738001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.