text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7440/41/42 KOFFER


Sada momentových šroubováků 7440/41/42 Kraftform 0,3-6,0 Nm, 27 kusů 2x série 7400 Kraftform nastavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm 1x série 7400 Kraftform pistolová rukojeť, nastavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor: 7442 x 3,0-6

Objednací číslo 7U865890
Balení Pouzdro
Hmotnost 1145
Celková délka (mm) 255
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Hmotnost 1145
Celková délka (mm) 255
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 6
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 27
Počet bitů Torx 18
Počet bitů celkem 24
S magnetickým držákem Ne
Počet pilníků 0
Počet bitů šestihranná hlavice 6
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 24
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Model se šroubovákem Ano
S ráčnou na bity Ne
S rukojetí Ano
Se stupnicí Ano
Značka Wera
Model 7440/41
Type Bit Set

Popis

Sada momentových šroubováků 7440/41/42 Kraftform 0,3-6,0 Nm, 27 kusů 2x série 7400 Kraftform nastavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm 1x série 7400 Kraftform pistolová rukojeť, nastavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor: 7442 x 3,0-6,0 Nm 9x 867/1 TZ TORX® bity: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 IP TORX PLUS® bity: Sada momentových šroubováků Wera: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Z bity: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm. Dva vysoce přesné momentové šroubováky s variabilním nastavením momentu. Jeden momentový šroubovák s pistolovou rukojetí Kraftform pro přenos zvláště vysokého krouticího momentu, vícesložkový pro vysoké pracovní rychlosti a zvláště ergonomické šroubování. Jednoduché nastavení požadované hodnoty krouticího momentu bez speciálního nářadí. Snadno čitelná hodnota na stupnici. Rychloupínací technologie Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů. Neomezený krouticí moment pro uvolnění zadřených šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a zároveň příjemná do ruky. Součástí je sortiment bitů ve vysoce kvalitním a stabilním plastovém kufříku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U865890
EAN 4013288113924
UBB 500643594871
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05074739001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.