text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7431 Nastavitelný momentový šroubovák 1/4“ šestihran 0,3-1Nm Vícesložková rukojeť 142mm


Nastavitelné momentové šroubováky řady 7400 Kraftform (0,1-3,0 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, 7431 x 0,30-1,00 NmMWera momentový šroubovák. Možnost variabilního nastavení krouticího momentu s nejvyšší přesností. Jednoduché nastavení požadované hodnoty krouticího momentu bez speciálního nářadí. Snadno čitelná hodnota na stupnici, slyšitelný

Objednací číslo 5I409862
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 142
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 142
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 1
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.05
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 7431

Popis

Nastavitelné momentové šroubováky řady 7400 Kraftform (0,1-3,0 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, 7431 x 0,30-1,00 NmMWera momentový šroubovák. Možnost variabilního nastavení krouticího momentu s nejvyšší přesností. Jednoduché nastavení požadované hodnoty krouticího momentu bez speciálního nářadí. Snadno čitelná hodnota na stupnici, slyšitelný signál cvaknutí. Rychloupínací technologie Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů. Neomezený krouticí moment pro uvolnění zadřených šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a zároveň příjemná do ruky. Vhodné pro bity s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I409862
EAN 4013288179128
UBB 500643590812
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05074772001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.