text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7400 PISTOOLGREEP 4,0-8,8NM


Řada 7400 Kraftform pistolová rukojeť, nastavitelný momentový šroubovák (3,0-8,8 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, 7443 x 4,0-8,8 NmMomentový šroubovák Wera. Pistolová rukojeť Kraftform pro zvláště vysoký přenos krouticího momentu, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvláště ergonomické šroubování. Možnost variabilního nastavení kr

Objednací číslo 8N085787
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 4 - 8.8
Korekční proměnná konzistentní Ano
Velikost připojení (mm) 6.3
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 7443

Popis

Řada 7400 Kraftform pistolová rukojeť, nastavitelný momentový šroubovák (3,0-8,8 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, 7443 x 4,0-8,8 NmMomentový šroubovák Wera. Pistolová rukojeť Kraftform pro zvláště vysoký přenos krouticího momentu, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvláště ergonomické šroubování. Možnost variabilního nastavení krouticího momentu s nejvyšší přesností. Jednoduché nastavení požadované hodnoty krouticího momentu bez speciálního nářadí. Snadno čitelná hodnota na stupnici. Rychloupínací technologie Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů. Neomezený krouticí moment pro uvolnění zadřených šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a zároveň příjemná do ruky. Vhodné pro bity s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N085787
EAN 4013288119308
UBB 500643591802
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05074705001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.