text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7400 1,2-3,0NM


Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychlovýměnným držákem bitů Rapidaptor Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty Numerický ukazatel hodnot utahovacích momentů

Objednací číslo 3N141093
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 1.2 - 3
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 7441

Čísla materiálu

Objednací číslo 3N141093
EAN 4013288100658
UBB 500643591497
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05074701001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.