text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 6K-BIT SET MAGN 869/4 M SET


869/4 M sada A SB, 8 kusů 8x 869/4 M matice, magnetické: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmMetrické matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Silný permanentní magnet. šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81595.000.001
Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 8
Celkový počet nástrojů 8
Počet bitů celkem 8
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 8
Celkový počet nástrojů 8
Počet bitů celkem 8
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 8
Velikost připojení (mm) 6.3
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 323
Type Zyklop Bit Socket Set

Popis

869/4 M sada A SB, 8 kusů 8x 869/4 M matice, magnetické: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmMetrické matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Silný permanentní magnet. šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81595.000.001
EAN 4013288144584
UBB 500627648115
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05073495001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.