Nastavitelné klíče
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
4L635375
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
Wera 6004 Joker L Adjustable Wrench 19mm Jaw Width Chrome Plated 224mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4L635375
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
224
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
19
Velikost klíče velká (mm)
19
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
224
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Max. otvor klíče (mm)
19
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
16
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
7
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
30
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Poloha čelistí (°)
30
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Model
6004 Joker L
Type
Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Samonastavovací klíč 6004 Joker L, 16-19 x 224 mmMnoho uživatelů si přeje mít univerzální šroubovací nástroj s co nejširším rozsahem použití. Měl by to být jeden nástroj pro více metrických a imperiálních rozměrů. Měl by se automaticky přizpůsobit různým rozměrům šroubů. Měl by být bezpečný pro uchopení bez poškození čehokoli a měl by umožňovat vysoké pracovní rychlosti. Díky svým průběžným a paralelním čelistem nahrazuje Joker 6004 několik velikostí jednotlivých klíčů. Při nasazování nástroje na šestihranný šroub nebo vrut se automaticky a plynule nastaví požadovaná velikost. Integrovaný pákový mechanismus bezpečně upíná šestihranný šroub nebo vrut mezi čelistmi, což výrazně snižuje riziko prokluzu nebo poškození. Funkce ráčny zajišťuje rychlé a důsledné šroubování bez nutnosti sejmutí nástroje. Pomocí obdélníkových hranolů s rohovou šířkou lze dosáhnout úhlu zpětného natočení pouhých 30°. Konstrukce s jedním ramenem ve spojení s ráčnovou funkcí a hranoly s rohovou šířkou umožňuje práci i ve stísněných prostorech. Nastavitelný Joker 6004 je univerzální šroubovací nástroj. Samočinné nastavení. Uchopení. Rozpínání.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4L635375
EAN
4013288214706
UBB
500711204015
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05020101001