text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Wrench Set in Carton 5.5-32mm Chrome Plated 22-Piece


6003 Joker 22 Set 1 sada očkoplochých klíčů, 22 kusů 22x očkoplochý klíč 6003 Joker: 5. 5x105 mm, 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 17x190 mm, 18x210 mm, 19x230 mm, 20x230 mm, 21x260 mm, 22x260 mm, 24x280 mm, 27x300 mm, 30x330 mm, 32x360 mmJelikož je montážní prostor při

Objednací číslo 2I671521
Ochrana povrchu Jiný
Balení Bag
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 22
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Balení Bag
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 22
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 22
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) 5.5 - 32
Značka Wera
Model 6003 Joker
Type Wrench Set

Popis

6003 Joker 22 Set 1 sada očkoplochých klíčů, 22 kusů 22x očkoplochý klíč 6003 Joker: 5. 5x105 mm, 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 17x190 mm, 18x210 mm, 19x230 mm, 20x230 mm, 21x260 mm, 22x260 mm, 24x280 mm, 27x300 mm, 30x330 mm, 32x360 mmJelikož je montážní prostor při šroubování stále těsnější, je nutné použít nástroje, které uživatelům umožní úspěšnou práci i v takových situacích. Úzké prostory vyžadují další body pro umístění nástroje. Lze klíče upravit tak, aby se zvýšily možnosti umístění nástroje? Kombinace 7,5° posunutého otevřeného konce a dvojité šestihranné geometrie zdvojnásobuje body umístění. Opakované otočení klíče o 180° kolem podélné osy při šroubování poskytuje čtyři možnosti umístění a šrouby nebo hlavy šroubů lze zabírat každých 15°. Joker 6003 s chytrou geometrií otevřeného konce výrazně rozšiřuje možnosti použití ve stísněných prostorech. Šroubovák Joker 6003 po každém otočení automaticky najde příslušný bod umístění. Štíhlá, ale robustní strana prstence je nakloněna o 15° k ose nástroje. Vysoce kvalitní povrchovou úpravou je dosaženo vysoké a dlouhotrvající ochrany proti korozi. S vyhledávačem nástrojů Je to snadné: barevné značení podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I671521
EAN 4013288221087
UBB 500581408852
UNSPSC 27111713
Výrobní číslo položky 05020232001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.