text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Combination Wrench 27mm 300mm


6003 Kombinovaný klíč Joker, 27 x 300 mmKdyž je montážní prostor při šroubování stále těsnější, je nutné používat nástroje, které uživatelům umožní úspěšnou práci i v takových situacích. Úzké prostory vyžadují další body pro umístění nářadí. Lze klíče upravit tak, aby se možnosti umístění nástroje zvýšily? Kombinace 7,5° posunutého otevřeného konce a dv

Objednací číslo
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 300
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 27
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 27
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 60
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 40
Výška hlavy otevřený konec (mm) 8.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 14.5
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) Jiný
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Popis

6003 Kombinovaný klíč Joker, 27 x 300 mmKdyž je montážní prostor při šroubování stále těsnější, je nutné používat nástroje, které uživatelům umožní úspěšnou práci i v takových situacích. Úzké prostory vyžadují další body pro umístění nářadí. Lze klíče upravit tak, aby se možnosti umístění nástroje zvýšily? Kombinace 7,5° posunutého otevřeného konce a dvojité šestihranné geometrie zdvojnásobuje body umístění. Opakované otočení klíče o 180° kolem podélné osy při šroubování poskytuje čtyři možnosti umístění a šrouby nebo hlavy šroubů lze zabírat každých 15°. Joker 6003 s chytrou geometrií otevřeného konce výrazně rozšiřuje možnosti použití ve stísněných prostorech. Šroubovák Joker 6003 po každém otočení automaticky najde příslušný bod umístění. Štíhlá, ale robustní strana prstence je nakloněna o 15° k ose nástroje. Vysoce kvalitní povrchovou úpravou je dosaženo vysoké a dlouhotrvající ochrany proti korozi. S vyhledávačem nástrojů ",Take it easy",: barevné značení podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P305234
EAN 4013288218865
UBB 500582520457
UNSPSC 27111713
Výrobní číslo položky 05020504001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.