Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
0L035548
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
Wera 6002 Joker Open End Wrench 27mm Chrome Plated 280mm Length
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0L035548
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
280
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
27
Velikost klíče malá (mm)
24
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
280
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
27
Velikost klíče malá (mm)
24
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
1
Výška hlavy velká (mm)
11
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
51
Šířka hlavy velká (mm)
60
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
6002 Joker Dvojitý otevřený klíč, 24 x 27 x 280 mmVysoce kvalitní metrický dvojitý klíč od společnosti Wera: Vše, co umí klíč, a ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, krásnější. Skutečný Joker! Nová generace dvojitých očkoplochých klíčů. Pro šestihranné hlavy šroubů a svorníků. S přidržovací funkcí pomocí kovové destičky v otevřeném konci, která snižuje riziko ztráty šroubů a nástrčných hlavic. Vyměnitelná kovová destička na otevřeném konci s extra tvrdými zuby zajišťuje šrouby a nástrčky a snižuje riziko jejich vyklouznutí. Integrovaný koncový doraz může zabránit sklouznutí hlavy šroubu dolů a umožňuje použití vysokých krouticích momentů. Dvojitá šestihranná geometrie zajišťuje pozitivní spojení se šroubem nebo vrutem a snižuje tak riziko prokluzu. Zpětný úhel pouhých 30° zabraňuje zdlouhavému otáčení klíče při šroubování. Speciální kovářská geometrie umožňuje vysoký přenos krouticího momentu a vysokou tuhost v ohybu. Vyrobeno z vysoce výkonné chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovým povlakem pro vysokou ochranu proti korozi. S vyhledávačem nástrojů Usnadněte si práci: barevné značení podle velikosti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0L035548
EAN
4013288212788
UBB
500711209485
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05020262001