Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
5B579081
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
Wera 6002 Joker Open End Wrench 22mm Chrome Plated 260.5mm Length
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5B579081
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
260.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
22
Velikost klíče malá (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
260.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
22
Velikost klíče malá (mm)
20
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
10
Výška hlavy velká (mm)
10
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
48
Šířka hlavy velká (mm)
51
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
6002 Joker Dvojitý otevřený klíč, 20 x 22 x 260,5 mmVysoce kvalitní metrický dvojitý klíč od společnosti Wera: Vše, co umí klíč, a ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, krásnější. Skutečný Joker! Nová generace dvojitých očkoplochých klíčů. Pro šestihranné hlavy šroubů a svorníků. S přidržovací funkcí pomocí kovové destičky v otevřeném konci, která snižuje riziko ztráty šroubů a nástrčných hlavic. Vyměnitelná kovová destička na otevřeném konci s extra tvrdými zuby zajišťuje šrouby a nástrčky a snižuje riziko jejich vyklouznutí. Integrovaný koncový doraz může zabránit sklouznutí hlavy šroubu dolů a umožňuje použití vysokých krouticích momentů. Dvojitá šestihranná geometrie zajišťuje pozitivní spojení se šroubem nebo vrutem a snižuje tak riziko prokluzu. Zpětný úhel pouhých 30° zabraňuje zdlouhavému otáčení klíče při šroubování. Speciální kovářská geometrie umožňuje vysoký přenos krouticího momentu a vysokou tuhost v ohybu. Vyrobeno z vysoce výkonné chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovým povlakem pro vysokou ochranu proti korozi. S vyhledávačem nástrojů Usnadněte si práci: barevné značení podle velikosti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5B579081
EAN
4013288212764
UBB
500711209063
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05020260001