text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6000 Joker Combination Wrench 8mm Chrome Plated 144mm


6000 Joker Ráčnový očkoplochý klíč, 8 x 144 mmPremiový metrický očkoplochý klíč od společnosti Wera: Vše, co umí klíč, a ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, krásnější. Skutečný Joker! Nová generace očkoplochých ráčnových klíčů. Pro šestihranné hlavy šroubů a svorníků. S přidržovací funkcí umožněnou kovovou destičkou v otevřeném konci, která snižuje rizi

Article number 81950.080.001
Length (mm)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Packed per 1

Specifications

Length (mm) 144
Wrench width open end (mm) 8
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench width open end (inch) Other
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 8
Head width open end (mm) 20
Head width socket/ring/ratchet (mm) 18
Head height open end (mm) 5.5
Head height socket/ring/ratchet (mm) 7
Wrench width socket/ring/ratchet (inch) Other
Ratcheting model No
VDE tested No
Brand Wera
Weight per piece (g) 73
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Description

6000 Joker Ráčnový očkoplochý klíč, 8 x 144 mmPremiový metrický očkoplochý klíč od společnosti Wera: Vše, co umí klíč, a ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, krásnější. Skutečný Joker! Nová generace očkoplochých ráčnových klíčů. Pro šestihranné hlavy šroubů a svorníků. S přidržovací funkcí umožněnou kovovou destičkou v otevřeném konci, která snižuje riziko ztráty šroubů a nástrčných hlavic. Vyměnitelná kovová destička v otevřeném konci díky extra tvrdým zubům zajišťuje šrouby a nástrčky a snižuje riziko jejich vyklouznutí. Integrovaný koncový doraz může zabránit sklouznutí hlavy šroubu dolů a umožňuje použití vysokých krouticích momentů. Dvojitá šestihranná geometrie zajišťuje pozitivní spojení se šroubem nebo vrutem a snižuje tak riziko prokluzu. Zpětný úhel pouhých 30° na straně otevřeného konce zabraňuje zdlouhavému otáčení klíče při šroubování. Ráčnový mechanismus na straně kroužku s mimořádně jemným ozubením 80 zubů pro flexibilitu i ve stísněných prostorech. Speciálně navržená geometrie umožňuje vysoký přenos točivého momentu a vysokou tuhost v ohybu. Vyrobeno z vysoce výkonné chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovým povlakem pro vysokou ochranu proti korozi. S vyhledávačem nástrojů ",Take it easy",: barevné značení podle velikosti.

Article numbers

Article number 81950.080.001
EAN 4013288167309
UBB 500619992109
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  05073268001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.