text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 467 Torx Screwdriver T6 100mm Blade Length Multi-Component Grip 132mm

Objednací číslo 8P834908
Izolace Ne
Celková délka (mm) 132
Velikost (TX) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 132
Velikost (TX) 6
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 467
Type Torx Screwdriver

Popis

467 Šroubovák TORX® HF s T-rukojetí a přídržnou funkcí, TX 6 x 100 mmŠroubováky s T-rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenášet obzvláště vysoké utahovací a povolovací momenty. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje kouli ruky, prsty bezpečně spočívají v měkce zaoblených prohlubních. Celá ruka přichází do kontaktu s rukojetí a nedochází ke ztrátám třením mezi rukou a rukojetí. S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubu TORX® na nářadí. Speciální povrchová úprava pro vysokou ochranu proti korozi a optimální přesnost uložení ve šroubu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P834908
EAN 4013288208217
UBB 500711193044
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05023367001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.