text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera imbusový klíč 3950 PKL 5,0 x 154


3950 PKL L-klíč, metrický, nerez, 5 x 154 mmVysoce kvalitní L-klíče z nerezové oceli pro šrouby se šestihrannou hlavou od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Šestihrann

Objednací číslo 81623.050.154
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 154
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 154
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 27
Testováno VDE Ne
Model 3950 PKL

Popis

3950 PKL L-klíč, metrický, nerez, 5 x 154 mmVysoce kvalitní L-klíče z nerezové oceli pro šrouby se šestihrannou hlavou od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Šestihranný kuličkový konec na dlouhém rameni: díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81623.050.154
EAN 4013288111319
UBB 500511643123
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022705001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.