text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 395 HO 8X80

Objednací číslo 5Y385303
Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 195
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 195
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 90
Tvar čepele Kolo
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Nut Driver

Popis

395 HO Šroubovák na matice, 8 x 90 mmPremiový šroubovák Wera s dutou hřídelí pro šroubování na závitové tyče, protože jen tak může závitová tyč proniknout skrz šroub do duté hřídele šroubováku. Vícesložková rukojeť Kraftform pro vysokou pracovní rychlost a obzvláště ergonomické šroubování. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos točivého momentu. S šestihrannou ochranou proti odvalování. Rukojeti označené pro snadnou identifikaci a třídění nářadí. Pro vnější šestihranné šrouby.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y385303
EAN 4013288108333
UBB 500643215600
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05029464001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.