text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3816 R Šroubovák na bity 1/4“ Rychlovýměnná ergonomická rukojeť 119mm


3816 R Šroubovák s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, nerez, 1/4", x 119 mmVysoce kvalitní držák pro bity z nerezové oceli, aby se zabránilo vzniku cizí rzi. Rychloupínací sklíčidlo Rapidaptor umožňuje rychlou výměnu bitů bez nutnosti použití speciálního nářadí. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, díky níž jsou puchýře a mozoly

Objednací číslo 6Y138960
Pružné Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
T-rukojeť Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
T-rukojeť Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Wera
Model 3816 R

Popis

3816 R Šroubovák s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, nerez, 1/4", x 119 mmVysoce kvalitní držák pro bity z nerezové oceli, aby se zabránilo vzniku cizí rzi. Rychloupínací sklíčidlo Rapidaptor umožňuje rychlou výměnu bitů bez nutnosti použití speciálního nářadí. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, díky níž jsou puchýře a mozoly minulostí. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Vhodné pro bity s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Y138960
EAN 4013288127570
UBB 500643264863
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05051465001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.