text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Šroubovák s čtvercovou hlavou SQ4 200mm Čepel Multi-Component Grip 312mm


368 Šroubovák na šrouby se čtyřhrannou hlavou, č. 4 x 200 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus na šrouby se čtyřhrannou hlavou. Systém barevného značení umožňuje uživateli rychle najít a identifikovat potřebnou velikost. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou práci bez únavy. Hrot Wera Black Point nabízí optimalizovanou ochranu proti korozi a

Objednací číslo 2Y364331
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 8
Tvar čepele Kolo
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 8
Tvar čepele Kolo
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 368

Popis

368 Šroubovák na šrouby se čtyřhrannou hlavou, č. 4 x 200 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus na šrouby se čtyřhrannou hlavou. Systém barevného značení umožňuje uživateli rychle najít a identifikovat potřebnou velikost. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou práci bez únavy. Hrot Wera Black Point nabízí optimalizovanou ochranu proti korozi a přesné uchycení. Šestihranná funkce proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti. Označení rukojeti pro zjednodušené hledání a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y364331
EAN 4013288028792
UBB 500643211237
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05117687001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.