text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx Stubby Screwdriver T27 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm

Objednací číslo 9W275796
Izolace Ne
Celková délka (mm) 79
Velikost (TX) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 25

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 79
Velikost (TX) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 25
S otvorem Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 5.1
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Popis

367 Šroubovák TORX® Stubby, TX 27 x 25 mmZvlášť malý šroubovák s krátkou čepelí pro těžko přístupná místa. Dvousložková rukojeť Kraftform s praktickou kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevný úchop a přesnou práci. Čepele mají všechny výhody technologie bitů Wera. Speciální povrchová úprava čepelí pro vysokou ochranu proti korozi a optimální přesnost uložení ve šroubu. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W275796
EAN 4013288212283
UBB 500711201615
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05008860001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.