text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
3M813095
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
Wera 367 HF Torx šroubovák TX40 130mm čepel Ergonomická rukojeť 242mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3M813095
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
242
Velikost (TX)
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
130
S otvorem
Ne
Typ hřídele
Kolo
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
242
Velikost (TX)
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
130
S otvorem
Ne
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
7
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
367 TORX HF
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3M813095
EAN
4013288100757
UBB
500643206468
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05028056001