Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
7U948734
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
Wera 367 HF Torx šroubovák TX30 300mm čepel Ergonomická rukojeť 405mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Zobrazit cenu
vč DPH
Objednací číslo
7U948734
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
405
Velikost (TX)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
300
S otvorem
Ne
Typ hřídele
Kolo
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
405
Velikost (TX)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
300
S otvorem
Ne
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
6
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
367 TORX HF
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7U948734
EAN
4013288138385
UBB
500643207607
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05028073001