text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 HF Torx šroubovák TX20 100mm čepel Ergonomická rukojeť 198mm


367 Šroubovák TORX® HF s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, TX 20 x 100 mmPremiový šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a hladkou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos točivého momentu. S funkcí přidržení: Díky přítlačné síle, která v

Objednací číslo 5V888557
Izolace Ne
Celková délka (mm) 198
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 198
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
S otvorem Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4.5
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 367 TORX HF

Popis

367 Šroubovák TORX® HF s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, TX 20 x 100 mmPremiový šroubovák Kraftform Plus. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou a hladkou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos točivého momentu. S funkcí přidržení: Díky přítlačné síle, která vzniká v důsledku osazovacího napětí mezi hrotem a profilem šroubu, zůstávají šrouby bezpečně na nástroji. Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti. Rukojeti označené pro snadnou identifikaci a třídění nástrojů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V888557
EAN 4013288100719
UBB 500643205627
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05028052001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.