text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367/7 Sada šroubováků Torx 7dílná


367/7 Sada šroubováků TORX® HF Kraftform Plus s přidržovací funkcí a stojanem, 7 kusů 7x 367 Šroubovák TORX® HF s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm7dílná sada šroubováků pro šrouby TORX®. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou práci s nízkou únavou. Dodává se s přidržovací funkcí: klínové síly vznikající v důsledku kontaktního tlaku mezi hrotem pohonu a profilem šroubu bezpečně drží šroub na nástroji. Šestihranná funkce proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti. Označení rukojeti pro zjednodušené vyhledávání a třídění nářadí.

Objednací číslo 1X594222
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 7
Celkový počet nástrojů 7
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Komoditní kód 82054000
Model 367/7

Popis

367/7 Sada šroubováků TORX® HF Kraftform Plus s přidržovací funkcí a stojanem, 7 kusů 7x 367 Šroubovák TORX® HF s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm7dílná sada šroubováků pro šrouby TORX®. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou práci s nízkou únavou. Dodává se s přidržovací funkcí: klínové síly vznikající v důsledku kontaktního tlaku mezi hrotem pohonu a profilem šroubu bezpečně drží šroub na nástroji. Šestihranná funkce proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti. Označení rukojeti pro zjednodušené vyhledávání a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X594222
EAN 4013288118226
UBB 500643206872
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky 05223161001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.