text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Wera 367/4 sada vysokofrekvenčních šroubováků Torx 4-dílná


367/4 Sada šroubováků TORX® HF Kraftform Plus s přidržovací funkcí a 300 mm dlouhými čepelemi, 4 kusy 4x 367 Šroubovák TORX® HF s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm4dílná sada šroubováků Wera. Dodává se s extra dlouhou čepelí pro nízko položené, obtížně přístupné pracovní situace. Vícesložková ruk

Objednací číslo 8F054684
Izolace Ano
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 4
Celkový počet nástrojů 4
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Model 367/4 TORX HF

Popis

367/4 Sada šroubováků TORX® HF Kraftform Plus s přidržovací funkcí a 300 mm dlouhými čepelemi, 4 kusy 4x 367 Šroubovák TORX® HF s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm4dílná sada šroubováků Wera. Dodává se s extra dlouhou čepelí pro nízko položené, obtížně přístupné pracovní situace. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou práci s nízkou únavou. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Přidržovací funkce: klínové síly vznikající v důsledku kontaktního tlaku mezi hrotem pohonu a profilem šroubu bezpečně drží šroub na nástroji. Šestihranná funkce proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti. Označení rukojeti pro zjednodušené vyhledávání a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F054684
EAN 4013288138378
UBB 500643294076
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky 05028074001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.